Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugvilla beép 16A 24V 2P HYPRA IP44 fém G09381 - 054700

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla beép  16A  24V 2P HYPRA IP44 fém G09381

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Hálózati csatlakozó típusa - egyéb

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060547004

Sonepar cikkszám

G09381

Gyártói cikkszám

054700

Gyártói típuskód

054700

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

egyéb

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A2p24V

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

egyéb

Magasság:

85 mm

Szélesség:

81 mm

Mélység:

65 mm

Ipari dugvilla beép 16A 24V 2P HYPRA IP44 fém