Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugvilla lengő 125A 400V 3P+F IP67 GT03800 - 059126

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 125A 400V 3P+F IP67 GT03800

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060591267

Sonepar cikkszám

GT03800

Gyártói cikkszám

059126

Gyártói típuskód

Dfh-1253k06mT

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

IEC áramerősség:

125 A

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

3000

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 125A 400V 3P+F