Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 130V 2P+F IP44 GT67166 - 051940

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 130V 2P+F IP44 GT67166

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060519407

Sonepar cikkszám

GT67166

Gyártói cikkszám

051940

Gyártói típuskód

HYPRA 051940

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

sárga

Óraidő-állítás:

4 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

1018

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 16A 130V 2P+F IP44