Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 200-250V 3P+F IP44 SN025744 - 555125
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065551259
Sonepar cikkszám
SN025744
Gyártói cikkszám
555125
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555125
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250V (50+60Hz) kék
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
5005
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugvilla lengő 16A 200-250V 3P+F IP44