Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 230V 2P+F IP67 G24120 - 056303

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 230V 2P+F IP67 G24120

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 2

  • Védettség (IP) - IP55

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060563035

Sonepar cikkszám

G24120

Gyártói cikkszám

056303

Gyártói típuskód

Dfh-162k06mT

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

2

Védettség (IP):

IP55

Megkülönböztető szín:

kék

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 16A 230V 2P+F IP67