Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 230V 2P+F IP67 GT04610 - 056503

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 230V 2P+F IP67 GT04610

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060565039

Sonepar cikkszám

GT04610

Gyártói cikkszám

056503

Gyártói típuskód

P17 Tempra 056503

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

5005

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 16A 230V 2P+F IP67