Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 230V 2P+F IP67 SN205219 - 555324A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 230V 2P+F IP67 SN205219

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972778114

Sonepar cikkszám

SN205219

Gyártói cikkszám

555324A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555324A

Ipari dugvilla lengő 16A 230V 2P+F IP67