Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 230V 3P+F IP55 GT03788 - 057425

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 230V 3P+F IP55 GT03788

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP55

  • Megkülönböztető szín - kék

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060574253

Sonepar cikkszám

GT03788

Gyártói cikkszám

057425

Gyártói típuskód

Dfh-163k09m

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP55

Megkülönböztető szín:

kék

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 16A 230V 3P+F