Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 24V 2P HYPRA IP44 fém G09382 - 054712
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 2
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - lila/ibolya
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060547127
Sonepar cikkszám
G09382
Gyártói cikkszám
054712
Gyártói típuskód
054712
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
2
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
törésvédő karika
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
4001
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugvilla lengő 16A 24V 2P HYPRA IP44 fém