Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 2P+F IP55 GT03790 - 057427

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 2P+F IP55 GT03790

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 2

  • Védettség (IP) - IP55

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060574277

Sonepar cikkszám

GT03790

Gyártói cikkszám

057427

Gyártói típuskód

Dfh-162k09m

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

2

Védettség (IP):

IP55

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 16A 400V 2P+F