Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP44 SN205153 - 555128A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP44 SN205153

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972778176

Sonepar cikkszám

SN205153

Gyártói cikkszám

555128A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555128A

Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP44