Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP67 SN007203 - 555328

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP67 SN007203

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245065553284

Sonepar cikkszám

SN007203

Gyártói cikkszám

555328

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555328

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

3000

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP67