Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP67 SN205222 - 555328A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP67 SN205222

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972778190

Sonepar cikkszám

SN205222

Gyártói cikkszám

555328A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555328A

Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP67