Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP67 SN205223 - 555329A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP67 SN205223

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972778336

Sonepar cikkszám

SN205223

Gyártói cikkszám

555329A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555329A

Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP67