Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 42V 2P IP44 G23944 - 055223

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 42V 2P IP44 G23944

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér

  • Pólusszám - 2

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5991060552231

Sonepar cikkszám

G23944

Gyártói cikkszám

055223

Gyártói típuskód

Dh-162t12m

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

40-50 V (50+60 Hz) fehér

Pólusszám:

2

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

szürke

Behelyezési irány:

egyenes

Ipari dugvilla lengő 16A 42V 2P IP44