Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+F IP44 SN205184 - 555234A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+F IP44 SN205184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972778435

Sonepar cikkszám

SN205184

Gyártói cikkszám

555234A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555234A

Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+F IP44