Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+F IP67 SN019012 - 555434

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+F IP67 SN019012

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245065554342

Sonepar cikkszám

SN019012

Gyártói cikkszám

555434

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555434

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

5005

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+F IP67