Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+F IP67 SN205246 - 555434A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+F IP67 SN205246

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972778459

Sonepar cikkszám

SN205246

Gyártói cikkszám

555434A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555434A

Ipari dugvilla lengő 32A 230V 2P+F IP67