Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 230V 3P+F IP55 GT03795 - 058125

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 230V 3P+F IP55 GT03795

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP55

  • Megkülönböztető szín - kék

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03795

Gyártói cikkszám

058125

Gyártói típuskód

Dfh-323k09m

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP55

Megkülönböztető szín:

kék

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; %Ipari dugvilla lengő 32A 230V 3P+F