Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 24 és 42V 2P IP44 G40129 - 055275

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 24 és 42V 2P IP44 G40129

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 2

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - lila/ibolya

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991060552750

Sonepar cikkszám

G40129

Gyártói cikkszám

055275

Gyártói típuskód

P17 Tempra 055275

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

2

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

4001

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 32A 24 és 42V 2P IP44