Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP44 GT92433 - 555238
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065552386
Sonepar cikkszám
GT92433
Gyártói cikkszám
555238
Gyártói típuskód
P17 Tempra 555238
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
3000
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F