Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP44 SN205188 - 555238A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP44 SN205188

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972778558

Sonepar cikkszám

SN205188

Gyártói cikkszám

555238A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555238A

Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP44