Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP44 SN205189 - 555239A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP44 SN205189

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972778718

Sonepar cikkszám

SN205189

Gyártói cikkszám

555239A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555239A

Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP44