Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP67 GT04615 - 056528

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP67 GT04615

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060565282

Sonepar cikkszám

GT04615

Gyártói cikkszám

056528

Gyártói típuskód

P17 Tempra 056528

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

3000

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP67