Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 42 3P IP44 G07941 - 055274

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 42 3P IP44 G07941

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP55

  • Megkülönböztető szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G07941

Gyártói cikkszám

055274

Gyártói típuskód

Dh-323t12m

Feszültség EN 60309-2 szerint:

40-50 V (50+60 Hz) fehér

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP55

Megkülönböztető szín:

szürke

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 42 3P IP44