Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 42V 2P IP55 GT00031 - 055273

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 32A 42V 2P IP55 GT00031

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 2

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT00031

Gyártói cikkszám

055273

Gyártói típuskód

Dh-322t12m

Feszültség EN 60309-2 szerint:

40-50 V (50+60 Hz) fehér

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

2

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

fehér

Óraidő-állítás:

12 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

9003

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; %Ipari dugvilla lengő 32A 42V 2P