Legrand - Ipari dugvilla P17 Tempra Dr-162t00m 24V~ IP44 rögzíthető dugó SN082405 - 055241
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Pólusszám - 2
Megkülönböztető szín - lila/ibolya
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082405
Gyártói cikkszám
055241
Gyártói típuskód
P17 Tempra 055241
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Pólusszám:
2
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
beépített készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugvilla P17 Tempra Dr-162t00m 24V~ IP44 rögzíthető dugó