Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugvilla rögz 16A 400V 3P+N+F IP44 SN014501 - 052164

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla rögz 16A 400V 3P+N+F IP44 SN014501

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060521646

Sonepar cikkszám

SN014501

Gyártói cikkszám

052164

Gyártói típuskód

HYPRA 052164

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

3013

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

egyéb

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla rögz 16A 400V 3P+N+F IP44