Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari dugvilla rögz 32A 230V 3P+N+F IP44 GT03798 - 058286

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla rögz 32A 230V 3P+N+F IP44 GT03798

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 9 h

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060582869

Sonepar cikkszám

GT03798

Gyártói cikkszám

058286

Gyártói típuskód

P17 Tempra 058286

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

9 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

kék

RAL-szám:

5007

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

beépített készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla rögz 32A 230V 3P+N+F IP44