Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugvilla rögz 63A 230V 2P+F IP67 GT04620 - 058730

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla rögz 63A 230V 2P+F IP67 GT04620

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060587307

Sonepar cikkszám

GT04620

Gyártói cikkszám

058730

Gyártói típuskód

Dfr-632k06mT

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla rögz 63A 230V 2P+F IP67