Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugvilla rögz 63A 400V 3P+N+F IP67 G11129 - 058735

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla rögz 63A 400V 3P+N+F IP67 G11129

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G11129

Gyártói cikkszám

058735

Gyártói típuskód

Dfr-634k06mT

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla rögz 63A 400V 3P+N+F IP67