Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari műa alapdoboz 740x230x181mm 18 modul 6x16/32 SN021832 - 059848

MásolásMásolás
Legrand - Ipari műa alapdoboz 740x230x181mm 18 modul 6x16/32 SN021832

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060598488

Sonepar cikkszám

SN021832

Gyártói cikkszám

059848

Gyártói típuskód

HYPRA 059848

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

nincs

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

6

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelbemenet átmérője:

M32

Kábelhossz:

0 m

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

740 mm

Szélesség:

230 mm

Mélység:

192 mm

Ipari műa alapdoboz 740x230x181mm 18 modul 6x16/32