Legrand - Ipari műa alapdoboz IP44 162 rögz dugóhoz GT50994 - 052079
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
FI-védőkapcsoló - nincs
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060520793
Sonepar cikkszám
GT50994
Gyártói cikkszám
052079
Gyártói típuskód
HYPRA 052079
Biztosítás:
nincs
FI-védőkapcsoló:
nincs
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
nincs
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Kismegszakítók száma:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Kábelbemenet átmérője:
M20
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
106 mm
Szélesség:
74 mm
Mélység:
41.5 mm