Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari spec csatl 16A 230V 2P+F adapter G07303 - 052102

MásolásMásolás
Legrand - Ipari spec csatl 16A 230V 2P+F adapter G07303

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IPX0

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060521028

Sonepar cikkszám

G07303

Gyártói cikkszám

052102

Gyártói típuskód

P17 Tempra 052102

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IPX0

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

egyéb

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

5005

Katonai kivitel:

Nem

Ipari spec csatl 16A 230V 2P+F adapter