Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - iPDU hőmérséklet + páratartalom szenzor SN176605 - 646001

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - iPDU hőmérséklet + páratartalom szenzor SN176605

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornarögzítésre alkalmas - Nem

  • Falra szerelhető - Nem

  • Alkalmazási hely - egyéb

  • Folyadékokhoz alkalmas - Nem

  • Csőszerelés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971504912

Sonepar cikkszám

SN176605

Gyártói cikkszám

646001

Gyártói típuskód

iPDU 646001

Csatornarögzítésre alkalmas:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmazási hely:

egyéb

Folyadékokhoz alkalmas:

Nem

Csőszerelés lehetséges:

Nem

Hőmérsékletmérési tartomány:

-20-70 °C

Relatív páratartalom mérési tartomány:

0-100 %

Levegőhöz alkalmas:

Igen

CO2 mérés:

Nem

Kábelhossz:

3 m

Aktív hőmérsékletmérés:

Igen

Abszolút páratartalom mérés:

Igen

VOC mérés:

Nem

Abszolút páratartalom mérési tartomány:

0-100 g/m3

Offszet beállítás lehetséges:

Nem

Vezeték nélküli:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Potenciométer állító gombbal:

Nem

Kijelzővel:

Igen

Bluetooth:

Nem

Feszültségellátás módja:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Technológia:

egyéb

Szerelési tartozékokkal:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Gázokhoz alkalmas:

Nem

Házzal:

Igen

Fedélrögzítés:

egyéb

Érzékelőelem a tokozaton belül:

Igen

Érzékelő elem a tokozaton kívül:

Nem

Fix kábel az érzékelőn:

Nem

Érzékelő hossz:

55 mm

Elemek anyaga:

egyéb

Levegő páratartalmának mérése:

Igen

Entalpia-mérés:

Nem

Harmatpont mérés:

Nem

Finom por mérés (PM):

Nem

Irány-megjelenítés:

Nem

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tolerancia:

1 %

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

MP (Multi Point) protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

LoRa technológia:

Nem

NFC (Near Field Communication):

Nem

WiFi kompatibilis:

Nem

Standby-nyomógomb:

Nem

Display típusa:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Fordított polaritás-védelemmel:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Ház magassága:

73.5 mm

Ház szélessége:

24 mm

Ház mélysége:

16 mm

Ház színe:

fekete

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

iPDU hőmérséklet + páratartalom szenzor