Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Irodai modul sülly. Mosaichoz 12mod fehér SN103892 - 053563

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Irodai modul sülly. Mosaichoz 12mod fehér SN103892

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - beépített

  • Alak - négyszögletű

  • Szín - fehér

  • Felhajtható - Nem

  • Kihúzható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

73 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103892

Gyártói cikkszám

053563

Gyártói típuskód

053563

Kivitel:

beépített

Alak:

négyszögletű

Szín:

fehér

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

45 mm

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Csatlakozások száma audió:

0

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

HDMI-csatlakozók száma:

0

Hosszúság:

375 mm

Szélesség:

87.5 mm

Magasság:

51 mm

Anyag:

alumínium

BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Védettség (IP):

egyéb

Ütésállóság (IK):

egyéb

Üres modulhelyek száma:

12

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

Irodai modul sülly. Mosaichoz 12mod fehér