Legrand - ISO 32 műanyag ellenanya SN057017 - 096846
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060968465
Sonepar cikkszám
SN057017
Gyártói cikkszám
096846
Gyártói típuskód
096846
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Igen
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Földeléscsatlakozással:
Igen
Alak:
hatszögletű
ISO 32 műanyag ellenanya