Legrand - Jelölő címke Lexic készülékek címketartójához 4999 - 004999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirattal
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Szélesség - 14 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
4999
Gyártói cikkszám
004999
Gyártói típuskód
LEXIC 004999
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirattal
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
14 mm
Magasság:
12 mm
Jelölő címke Lexic készülékek címketartójához