Legrand - Jelölő címke vezetéktartóhoz 30x4mm GT62563 - 038508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 1.3-12.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.3-12.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
420 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060385088
Sonepar cikkszám
GT62563
Gyártói cikkszám
038508
Gyártói típuskód
Logicab2 038508
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
1.3-12.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.3-12.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
29 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
dugasz
Jelölő címke vezetéktartóhoz 30x4mm