Legrand - Jelölő kábelhez '9' jel fehér Duplix 38409 - 038409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 0-0 mm
Típus - közepes falú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 8.4 mm
Csomagolás és feltételek
800 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060384098
Sonepar cikkszám
38409
Gyártói cikkszám
038409
Gyártói típuskód
Duplix 038409
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
0-0 mm
Típus:
közepes falú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
8.4 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
5 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Jelölő kábelhez "9" jel fehér Duplix