Legrand - Jelölő kábelhez 'C' jel sárga Duplix 38412 - 038412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 0-0 mm
Típus - közepes falú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 8.4 mm
Csomagolás és feltételek
600 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060384128
Sonepar cikkszám
38412
Gyártói cikkszám
038412
Gyártói típuskód
Duplix 038412
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
0-0 mm
Típus:
közepes falú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
8.4 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
5 mm
Felirat:
betűk
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Jelölő kábelhez "C" jel sárga Duplix