Legrand - Jelölő kábelhez - jel sárga Duplix GT17700 - 038443
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 0-0 mm
Típus - közepes falú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 8.4 mm
Csomagolás és feltételek
600 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060384432
Sonepar cikkszám
GT17700
Gyártói cikkszám
038443
Gyártói típuskód
Duplix 038443
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
0-0 mm
Típus:
közepes falú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
8.4 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
5 mm
Felirat:
szimbólumok
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Jelölő kábelhez - jel sárga Duplix