Legrand - Jelölő kábelhez jelölőkészlet Duplix 10x100 '0-9' G40136 - 038496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - közepes falú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 8.4 mm
Fogazás - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060384968
Sonepar cikkszám
G40136
Gyártói cikkszám
038496
Gyártói típuskód
Duplix 038496
Kivitel:
egyéb
Típus:
közepes falú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
8.4 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Jelölő kábelhez jelölőkészlet Duplix 10x100 "0-9"