Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő kábelhez 'P' jel sárga Duplix 38425 - 038425

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölő kábelhez 'P' jel sárga Duplix 38425

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 0-0 mm

  • Típus - közepes falú

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 8.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 600 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060384258

Sonepar cikkszám

38425

Gyártói cikkszám

038425

Gyártói típuskód

Duplix 038425

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

0-0 mm

Típus:

közepes falú

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

8.4 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

5 mm

Felirat:

betűk

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

bepattintható

Jelölő kábelhez "P" jel sárga Duplix