Legrand - Jelölő készlet sorkapocshoz 0-9-ig számozva 0,5-1,5mm2 vez 010046 - 038202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 0.8-1.4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2-3.2 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060382025
Sonepar cikkszám
010046
Gyártói cikkszám
038202
Gyártói típuskód
CAB3 038202
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
0.8-1.4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2-3.2 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2.3 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
piros
Szélesség:
5 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Jelölő sorkapocshoz 0-9-ig számozva 0,5-1,5mm2 vez