Legrand - Jelölő készlet sorkapocshoz 0-9-ig számozva 1,5-2,5mm2 vez 009724 - 038203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - füzetforma
Érátmérő - 1.4-1.8 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2.7-3.9 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060382032
Sonepar cikkszám
009724
Gyártói cikkszám
038203
Gyártói típuskód
CAB3 038203
Kivitel:
füzetforma
Érátmérő:
1.4-1.8 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2.7-3.9 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
5.6 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
3 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Jelölő sorkapocshoz 0-9-ig számozva 1,5-2,5mm2 vez