Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő sorkapocshoz '1-10' Viking 3 sorkapocshoz 5mm GT62953 - 039505

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölő sorkapocshoz '1-10' Viking 3 sorkapocshoz 5mm GT62953

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - számjegy

  • Kódolási irány - vízszintes

  • Raszterméret - 5 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060395056

Sonepar cikkszám

GT62953

Gyártói cikkszám

039505

Gyártói típuskód

Viking3 039505

Felirat:

számjegy

Kódolási irány:

vízszintes

Raszterméret:

5 mm

Szín:

fehér

Jelölő sorkapocshoz "1-10" Viking 3 sorkapocshoz 5mm