Legrand - Jelölő sorkapocshoz 1- 100 Viking 3 sorkapocshoz GT55248 - 039510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060395100
Sonepar cikkszám
GT55248
Gyártói cikkszám
039510
Gyártói típuskód
Viking3 039510
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Jelölő sorkapocshoz 1- 100 Viking 3 sorkapocshoz