Legrand - Jelölő sorkapocshoz '1- 20' jel 1.5-2.5mm Viking 3 GT20819 - 038160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - füzetforma
Érátmérő - 1.4-1.8 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2.7-3.9 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
240 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060381608
Sonepar cikkszám
GT20819
Gyártói cikkszám
038160
Gyártói típuskód
CAB3 038160
Kivitel:
füzetforma
Érátmérő:
1.4-1.8 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2.7-3.9 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
5.6 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
6 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Jelölő sorkapocshoz "1- 20" jel 1.5-2.5mm Viking 3