Legrand - Jelölő sorkapocshoz '1- 50' Viking 3 sorkapocshoz G19953 - 039519
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060395193
Sonepar cikkszám
G19953
Gyártói cikkszám
039519
Gyártói típuskód
Viking3 039519
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Jelölő sorkapocshoz "1- 50" Viking 3 sorkapocshoz